曜日別特売

増設ソケット 2連ダイレクト 2USB

増設ソケット 2連ダイレクト 2USB - カーメイト増設ソケット 2連ダイレクト 2USB - カーメイト増設ソケット 2連ダイレクト 2USB - カーメイト増設ソケット 2連ダイレクト 2USB - カーメイト増設ソケット 2連ダイレクト 2USB - カーメイト増設ソケット 2連ダイレクト 2USB - カーメイト
(4件のレビュー)

ダイレクトタイプの2連ソケット+2USB
通電時に本体下部のLED(DZ270ブルー、DZ339レッド)が発光。フットライトやダウンライトとして使用できます
180度(7段階)調整できる差込口
スペースが狭くても取付けできる「L型形状」
車内の質感をアップさせるカーボンパターンボディ
ヒューズ内蔵

用途自動車用増設ソケット電源電圧(V)DC12質量(g)100ヒューズ容量(A)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※12V専用
カーソケット差込口に画像の本体寸法が確保できること
iPod(1st/2nd/3rd)及びiPod shuffle(1st/2nd/3rd)は充電できません
接続するUSB機器によっては充電や電源供給できない場合があります。その場合は充電専用のUSBケーブルを使用してください
使用する電装品のアンペア数の合計が7A(84W)を超えないこと
車両のカーソケットの定格容量内で使用すること
運転の妨げになる場所や突起物として危険の生じる場所には取付けないこと
キーを抜いてもカーソケットの電源が切れない車は、未使用時には本製品のプラグを抜くこと
本製品へのプラグ・USBの抜き差しは、必ず本製品を押さえながら行うこと
USB接続により、万一データの消失や破損があった場合、メーカーでは責任を負いかねます
シガーライターは使用できません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22133694DZ2707A※2口合計、(DC5V)2.4A※2口合計、(全体)7A
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
22133904DZ3397A※2口合計、(DC5V)2.4A(2口合計)、(全体)7A
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: スマホ等の電源供給用
その他業種

差込もしっかり刺さって電力不足も無く問題なく使えてます。

対象商品 : 22133694
2023-09-19
用途: 営業車
正和自動車株式会社運輸・通信業

既存で使用していたものが廃盤になったので、いろいろさがしていたところ、こちらの商品をみつけて、1個購入して、使いやすかったので10個追加購入しました。

対象商品 : 22133694
2019-11-03
用途: 車のソケット増設の為
医療・福祉・介護関連業

角度が自由に変更出来青いLEDの光が下を照らすので、、便利です。現在USBポートは、一つ使っていますが、今後ipad等持ち込んだ時充電できそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 22133694
2019-08-22
用途: 複数電装品使用時
製造業

NAロードスターに使用するには本体が大き過ぎでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする