曜日別特売

IL型鏡筒 対物10

IL型鏡筒 対物10 - 中央精機

照明装置が白色LED光源の製品です。
Cマウント付でテレビモニタに観察像を映すことができます。

仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(電源)1.8光源白色LED作動距離(mm)6.5対物レンズOB-10(10×)鏡筒形式直筒、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式RoHS指令(10物質対応)対応機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)29.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22157406TV-ILC-10
94,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする