中央精機
IL型鏡筒 対物5
照明装置が白色LED光源の製品です。
Cマウント付でテレビモニタに観察像を映すことができます。
仕様
(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm
付属品
電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)
(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
電源
専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付
ケーブル長(m)
(電源)1.8
光源
白色LED
作動距離(mm)
34
対物レンズ
OB-5(5×)
鏡筒形式
直筒、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械筒長(mm)
163
対物レンズの長さ(mm)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22157433
TV-ILC-5
¥87,500
¥
82,980
¥91,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください