Z昇降フィックスステージ

Z昇降フィックスステージ - 中央精機Z昇降フィックスステージ - 中央精機Z昇降フィックスステージ - 中央精機Z昇降フィックスステージ - 中央精機

ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。
自然ロック式により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。
常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。

種類Zステージ耐荷重(N)24.5送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせテーブル高さ(mm)30クランプなし(自然ロック式)平行度(mm)0.1材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動量(ツマミ1回転)約0.1mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(Z距離)(mm)
テーブル長さ(mm)
テーブル幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22158833LV-4051FX0~14040
38,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22158842LV-6051FX0~16060
40,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

FixStage紹介動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする