曜日別特売

薄型フィックスステージ

薄型フィックスステージ - 中央精機薄型フィックスステージ - 中央精機薄型フィックスステージ - 中央精機薄型フィックスステージ - 中央精機

ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。
自然ロック式により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。
常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
スペーサほどの薄さ(8mm)で位置決めが可能です(Xステージの場合)。
送りねじの配置をテーブル中心とすることで出っ張りの少ない形状を表現しており、特に狭小部への設置に有効です。
水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。

耐荷重(N)24.5送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせクランプなし(自然ロック式)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動量(ツマミ1回転)約0.7mm内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
種類
テーブル長さ(mm)
テーブル幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22158867LD-T6052FX±5.5±5.5xyステージ6060
52,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22158885LS-T6052FX±5.5-Xステージ6060
26,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22158858LD-T4052FX±3.5±3.5xyステージ4040
50,000
47,980
52,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
22158876LS-T4052FX±3.5-Xステージ4040
25,000
23,980
26,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

FixStage紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする