瞬時にウイルス・細菌を不活性化し、強力な除菌能力を発揮します。さまざまなウイルス・菌類をわずか数十秒で99.9%以上の除菌が複数の検査機関で実証されました。
塩素系の強力な除菌作用がありながら、塩素臭がほとんどしません。香料などは一切使用しておりません。
通常のご使用の範囲で噴射していただく上では、色落ちもなく、色柄物の衣服やカーペットなどにも安心して使えます。
食品添加物として認定された次亜塩素酸ナトリウムを、精製方法から研究し、金属腐食、化学反応による有毒な塩素ガスやトリハロメタンの生成など、次亜塩素酸ナトリウムを使用した従来製品の課題をクリアし、安全に使用できるよう作られています。そのため、お子様、高齢者の方、妊娠されている方がいらっしゃる環境でも安心です。もちろん、大切なペットにも安全です。
酸などを混和していない次亜塩素酸ナトリウム単一製品のため、容器内での化学変化がおきません(弱アルカリ性)。
スギ花粉アレルゲンやハウスダストの原因の一つであるダニアレルゲンも低減します。
におい成分そのものを分解し、しっかり、すっきりと消臭。香料の上乗せやにおいを一時的に包み込むマスキングとは異なる消臭法なので、タバコ・ペット・汚物などの8大悪臭も分解し、さわやかな空間をすぐに体感できます。
塩素系製品でみられる金属への腐食の心配がなく、ドアノブ、手すりなどにも安心して使用できます。庖丁や調理台などの金属類にも安心してご利用いただけます(水と同程度とお考えください)。
品質の安定期間が2年間と長く、その後も有効塩素濃度が保持され急激に劣化することもありません(常温室内・冷暗所で保管してください)。