テラモト
エコン ダストボックス#45透明 本体
設置スペースやゴミの種類に合わせて組み合わせできます。
用途
分別ゴミ箱、半透明タイプ
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.8
容量(L)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約275×430×550
色(本体)
透明
アズワン品番
65-1852-23
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21828248
DS-220-600-0
¥
4,550
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください