曜日別特売

第二種電工試験練習用 1回セット 2016

第二種電工試験練習用 1回セット 2016 - ホーザン
セット内容【VVF 1.6mm×2芯】20m、【VVF 1.6mm×3芯】8m、【VVF 2.0mm×2芯 外装青】5m、【VVF 2.0mm×3芯 外装青】1m、【VVF 2.0mm×3芯(赤黒緑)】0.5m、【VVR 1.6mm×2芯】0.5m、【VVR 2.0mm×2芯】0.5m、【EM-EEF 2.0mm×2芯】0.5m、【IV(600Vビニル)1.6mm 黒】1.5m、【IV(600Vビニル)1.6mm 白】1m、【IV(600Vビニル)1.6mm 赤】1m、【IV(600Vビニル)1.6mm 緑】0.5m、【IV(600Vビニル)1.6mm 黄】0.5m、【バインド線】0.6m、【リングスリーブ 中】15個、【リングスリーブ 小】50個、【配線用遮断機(安全ブレーカー)】1個、【アウトレットボックス】1個、【ねじなし管用ボックスコネクタ】1個、【ランプレセプタクル】1個、【引掛シーリング(角型)】1個、【引掛シーリング(丸型)】1個、【埋込連用取付枠】2個、【コンセント(埋込形)】2個、【絶縁ブッシング】1個、【ブロック端子6P】1個、【3路スイッチ(埋込形)】2個、【表示灯内蔵スイッチ(埋込形)】1個、【単極スイッチ(埋込形)】3個、【PF管用ボックスコネクタ】1個、【コンセント(露出形)】1個、【4路スイッチ(埋込形)】1個、【接地極付コンセント 20A 250V】1個、【パイロットランプ(埋込形)】1個、【ダブルコンセント】1個、【ゴムブッシング 19用】3個、【ゴムブッシング 25用】3個、【差込型コネクタ 2本用(赤)】5個、【差込型コネクタ 3本用(青)】3個、【差込型コネクタ 4本用(黄)】3個、【ねじなし金属管】1本、【合成樹脂管】1本、【合成樹脂製可とう電線管(PF管)】1本、【接地極付接地端子付コンセント】1個、【技能試験対策DVD】1枚、【技能試験対策ポスター】1枚、【端子台用シール】1枚、【合格クリップ】5個質量(kg)6.4内容量1セット
注意
※本製品は第二種電気工事士技能試験の練習用セットです。候補問題を練習する目的以外に使用しないでください。
※本製品の入組は、平成28年度公開候補問題に基づいて、ホーザン株式会社が独自に予想したものです。 実際の技能試験で出題される器具と異なる場合がありますが、ご了承願います。
※金属管・合成樹脂管は切り口が鋭利になっていますので、十分ご注意ください。
※金属管には錆び防止のため油がついています。ウエスなどで軽く拭いてご使用ください。
※入組品の銘柄など練習に問題ない範囲で予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22169473DK-15-1
21,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする