セット内容【VVF 1.6mm×2芯】40m、【VVF 1.6mm×3芯】16m、【VVF 2.0mm×2芯 外装青】10m、【VVF 2.0mm×3芯 外装青】2m、【VVF 2.0mm×3芯(赤黒緑)】1m、【VVR 1.6mm×2芯】1m、【VVR 2.0mm×2芯】1m、【EM-EEF 2.0mm×2芯】1m、【IV(600Vビニル)1.6mm 黒】3m、【IV(600Vビニル)1.6mm 白】2m、【IV(600Vビニル)1.6mm 赤】2m、【IV(600Vビニル)1.6mm 緑】1m、【IV(600Vビニル)1.6mm 黄】1m、【バインド線】1.2m、【リングスリーブ 中】30個、【リングスリーブ 小】100個、【配線用遮断機(安全ブレーカー)】1個、【アウトレットボックス】1個、【ねじなし管用ボックスコネクタ】1個、【ランプレセプタクル】1個、【引掛シーリング(角型)】1個、【引掛シーリング(丸型)】1個、【埋込連用取付枠】2個、【コンセント(埋込形)】2個、【絶縁ブッシング】1個、【ブロック端子6P】1個、【3路スイッチ(埋込形)】2個、【表示灯内蔵スイッチ(埋込形)】1個、【単極スイッチ(埋込形)】3個、【PF管用ボックスコネクタ】1個、【コンセント(露出形)】1個、【4路スイッチ(埋込形)】1個、【接地極付コンセント 20A 250V】1個、【パイロットランプ(埋込形)】1個、【ダブルコンセント】1個、【ゴムブッシング 19用】3個、【ゴムブッシング 25用】3個、【差込型コネクタ 2本用(赤)】5個、【差込型コネクタ 3本用(青)】3個、【差込型コネクタ 4本用(黄)】3個、【ねじなし金属管】1本、【合成樹脂管】1本、【合成樹脂製可とう電線管(PF管)】1本、【接地極付接地端子付コンセント】1個、【技能試験対策DVD】1枚、【技能試験対策ポスター】1枚、【端子台用シール】1枚、【合格クリップ】5個質量(kg)11内容量1セット