曜日別特売

ディスプレイエミュレーション対応DVIパソコン自動切替器

ディスプレイエミュレーション対応DVIパソコン自動切替器 - サンワサプライ

1組のPS/2キーボード・USBマウス・DVIディスプレイ・スピーカーで2台のパソコンを切り替えて使用できます。
キーボードは安定動作が特長のPS/2接続タイプ、マウスは多機能ボタンやチルトホイール機能に対応したUSB接続タイプ のクロスインターフェースになっています。
ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込み切替器内に情報を保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わったり画面サイズが変わるという問題が発生しません。
HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。
キーボードポートをエミュレーションしているため2台のパソコンを同時に起動することができます。また再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
マウスポートのエミュレーション機能を搭載。エミュレーションON時は切替後の素早いマウス操作が可能でスクロールボタン切替も可能。エミュレーションOFF時は多機能ボタンマウスにも対応させることができます。
切替方法はホットキー切替([Ctrl]×2または[ScrollLock]×2)、マウスのスクロールボタン切替、に対応し瞬時にポートを切り替えることができます。
スピーカーの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカーは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。
ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。
パソコンのPS/2キーボードポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。

接続台数2ディスプレイDVIキーボード/マウスUSB適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップ※PS/2キーボードコネクタ、USB Aコネクタ、DVI24pinディスプレイコネクタを持つ機種。【キーボード】PS/2 【マウス】USB 【ディスプレイ】DVI24pinメスコネクタを持つディスプレイ 【スピーカー】3.5mmステレオミニプラグ接続。質量(g)456切替方式ホットキー切り替え、マウス切り替え、オートスキャン切り替えケーブル長(m)0.9(切替器-パソコン間)対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×114×26.5電源電圧(V)動作電圧-PS/2ポート・USBポートから電源供給/DC+5V消費電流(mA)660(最大)インターフェース【パソコン用】ディスプレイ/DVI24pinオス×2、キーボード/ミニDIN6pinコネクタオス×2、マウス/USB Aコネクタオス×2、スピーカー/3.5mmステレオミニプラグ×2【コンソール用】ディスプレイ/DVI24pinメス×1、キーボード/ミニDIN6pinコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×1保管温湿度範囲温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0887-78対応解像度1920×1200(@60Hz)(WUXGA)まで表示可能(DDC2B対応)内容量1個
注意
※ノートパソコンには対応しておりません。
※指紋認証機能付きキーボード、トラックパッド付きキーボードなどでは動作しないことがあります。
※マウス切替機能を使用するにはマウスエミュレーション機能をON(有効)にしておく必要があります。
※Bluetoothマウスには非対応です。
※本製品はデジタル信号のみに対応しています。アナログ信号には対応していません。
※DDC2B対応。
※すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。
※キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。
※ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22258486SW-KVM2DXN
15,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする