サンワサプライ
OAスティックブラシ
ブラシ部分に発生した静電気によって、キーボード・ディスプレイなどのホコリを付着させて取り除きます。
スライド式でブラシ部分を収納できるので、清潔で持ち運びにも便利です。
材質
スティック/ABS樹脂
全長(mm)
102~145
色
ブルー
質量(g)
30
毛材
PP(ポリプロピレン)、ナイロン
アズワン品番
64-0890-86
ブラシ寸法(mm)
43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22258723
CD-BR13BLN
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください