アサ電子工業
オルダムカップリング APJUタイプ
小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング
ASJに比べ約2倍の常用トルク
許容偏角(°)
0.6
材質
SUS焼結/アルミ青銅
種類
オルダムタイプ
許容周囲温度(℃)
-50~200
キー溝(mm)
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
101
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法L1(mm)
寸法d3(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
常用トルク(N・m)
外径(Φmm)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22176482
APJU15-4-4
14.5
3.3
6.6
7.2
4
4
18.7
3
16
8000
0.3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176498
APJU15-4-5
14.5
3.3
6.6
7.2
4
5
18.7
3
16
8000
0.3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176507
APJU15-4-6
14.5
3.3
6.6
7.2
4
6
18.7
3
16
8000
0.3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176516
APJU15-5-5
14.5
3.3
6.6
7.2
5
5
18.7
3
16
8000
0.3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176525
APJU15-5-6
14.5
3.3
6.6
7.2
5
6
18.7
3
16
8000
0.3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176534
APJU15-6-6
14.5
3.3
6.6
7.2
6
6
18.7
3
16
8000
0.3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176543
APJU17-5-5
16.8
4.3
8.8
8.2
5
5
24.2
5
19
7000
0.3
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176552
APJU17-5-6
16.8
4.3
8.8
8.2
5
6
24.2
5
19
7000
0.3
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176568
APJU17-5-6.35
16.8
4.3
8.8
8.2
5
6.35
24.2
5
19
7000
0.3
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176577
APJU17-6-6
16.8
4.3
8.8
8.2
6
6
24.2
5
19
7000
0.3
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176586
APJU17-6-6.35
16.8
4.3
8.8
8.2
6
6.35
24.2
5
19
7000
0.3
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176595
APJU17-6.35-6.35
16.8
4.3
8.8
8.2
6.35
6.35
24.2
5
19
7000
0.3
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176604
APJU20-6-6
20
4.8
10
9
6
6
27.3
7
22
6000
0.4
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176613
APJU20-6-6.35
20
4.8
10
9
6
6.35
27.3
7
22
6000
0.4
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176622
APJU20-6-8
20
4.8
10
9
6
8
27.3
7
22
6000
0.4
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176638
APJU20-6-9.53
20
4.8
10
9
6
9.53
27.3
7
22
6000
0.4
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176647
APJU20-6-10
20
4.8
10
9
6
10
27.3
7
22
6000
0.4
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176656
APJU20-6.35-6.35
20
4.8
10
9
6.35
6.35
27.3
7
22
6000
0.4
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176665
APJU20-6.35-8
20
4.8
10
9
6.35
8
27.3
7
22
6000
0.4
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176674
APJU20-6.35-9.53
20
4.8
10
9
6.35
9.53
27.3
7
22
6000
0.4
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176683
APJU20-6.35-10
20
4.8
10
9
6.35
10
27.3
7
22
6000
0.4
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176692
APJU20-8-8
20
4.8
10
9
8
8
27.3
7
22
6000
0.4
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176708
APJU20-8-9.53
20
4.8
10
9
8
9.53
27.3
7
22
6000
0.4
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176717
APJU20-8-10
20
4.8
10
9
8
10
27.3
7
22
6000
0.4
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22176726
APJU20-9.53-9.53
20
4.8
10
9
9.53
9.53
27.3
7
22
6000
0.4
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176735
APJU20-9.53-10
20
4.8
10
9
9.53
10
27.3
7
22
6000
0.4
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176744
APJU20-10-10
20
4.8
10
9
10
10
27.3
7
22
6000
0.4
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176753
APJU26-6-6
26
5.5
11.5
12
6
6
30.5
10
29
5000
0.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176762
APJU26-6-6.35
26
5.5
11.5
12
6
6.35
30.5
10
29
5000
0.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176778
APJU26-6-8
26
5.5
11.5
12
6
8
30.5
10
29
5000
0.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176787
APJU26-6-9.53
26
5.5
11.5
12
6
9.53
30.5
10
29
5000
0.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176796
APJU26-6-10
26
5.5
11.5
12
6
10
30.5
10
29
5000
0.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176805
APJU26-6-12
26
5.5
11.5
12
6
12
30.5
10
29
5000
0.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176814
APJU26-6.35-6.35
26
5.5
11.5
12
6.35
6.35
30.5
10
29
5000
0.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176823
APJU26-6.35-8
26
5.5
11.5
12
6.35
8
30.5
10
29
5000
0.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176832
APJU26-6.35-9.53
26
5.5
11.5
12
6.35
9.53
30.5
10
29
5000
0.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176848
APJU26-6.35-10
26
5.5
11.5
12
6.35
10
30.5
10
29
5000
0.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176857
APJU26-6.35-12
26
5.5
11.5
12
6.35
12
30.5
10
29
5000
0.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176866
APJU26-8-8
26
5.5
11.5
12
8
8
30.5
10
29
5000
0.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176875
APJU26-8-9.53
26
5.5
11.5
12
8
9.53
30.5
10
29
5000
0.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176884
APJU26-8-10
26
5.5
11.5
12
8
10
30.5
10
29
5000
0.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176893
APJU26-8-12
26
5.5
11.5
12
8
12
30.5
10
29
5000
0.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176902
APJU26-9.53-9.53
26
5.5
11.5
12
9.53
9.53
30.5
10
29
5000
0.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176918
APJU26-9.53-10
26
5.5
11.5
12
9.53
10
30.5
10
29
5000
0.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176927
APJU26-9.53-12
26
5.5
11.5
12
9.53
12
30.5
10
29
5000
0.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176936
APJU26-10-10
26
5.5
11.5
12
10
10
30.5
10
29
5000
0.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176945
APJU26-10-12
26
5.5
11.5
12
10
12
30.5
10
29
5000
0.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176954
APJU26-12-12
26
5.5
11.5
12
12
12
30.5
10
29
5000
0.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176963
APJU30-8-8
30
6
12
14
8
8
32.8
24
32.5
5000
0.6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22176972
APJU30-8-10
30
6
12
14
8
10
32.8
24
32.5
5000
0.6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ