クッション式カップリング QJUタイプ

クッション式カップリング QJUタイプ - アサ電子工業クッション式カップリング QJUタイプ - アサ電子工業クッション式カップリング QJUタイプ - アサ電子工業

バックラッシュゼロ
振動&音の吸収
クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命
クッション性の材質で、ねじり剛性の大・小選択可能
ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい

材質アルミ合金種類ジョータイプ内容量1個
264件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
外径D1(Φmm)
寸法F(mm)
寸法L1(mm)
寸法MR(mm)
寸法d3(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
常用トルク(N・m)
許容偏角(°)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22183148QJU45UB-12-1214.54545816.5M32412124810245000.3
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183157QJU45UB-12-1414.54545816.5M32412144810245000.3
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183166QJU45UB-12-1514.54545816.5M32412154810245000.3
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183175QJU45UB-12-1814.54545816.5M32412184810245000.3
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183184QJU45UB-12-2014.54545816.5M32412204810245000.3
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183193QJU45UB-14-1414.54545816.5M32414144810245000.3
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183202QJU45UB-14-1514.54545816.5M32414154810245000.3
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183218QJU45UB-14-1814.54545816.5M32414184810245000.3
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183227QJU45UB-14-2014.54545816.5M32414204810245000.3
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183236QJU45UB-15-1514.54545816.5M32415154810245000.3
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183245QJU45UB-15-1814.54545816.5M32415184810245000.3
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183254QJU45UB-15-2014.54545816.5M32415204810245000.3
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183263QJU45UB-18-1814.54545816.5M32418184810245000.3
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183272QJU45UB-18-2014.54545816.5M32418204810245000.3
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183288QJU45UB-20-2014.54545816.5M32420204810245000.3
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183297QJU55UB-15-1518.5555610.521M42715156020245000.3
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183306QJU55UB-15-1618.5555610.521M42715166020245000.3
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183315QJU55UB-15-1818.5555610.521M42715186020245000.3
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183324QJU55UB-15-2018.5555610.521M42715206020245000.3
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183333QJU55UB-15-2418.5555610.521M42715246020245000.3
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183342QJU55UB-16-1618.5555610.521M42716166020245000.3
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183358QJU55UB-16-1818.5555610.521M42716186020245000.3
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183367QJU55UB-16-2018.5555610.521M42716206020245000.3
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183376QJU55UB-16-2418.5555610.521M42716246020245000.3
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183385QJU55UB-18-1818.5555610.521M42718186020245000.3
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183394QJU55UB-18-2018.5555610.521M42718206020245000.3
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183403QJU55UB-18-2418.5555610.521M42718246020245000.3
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183412QJU55UB-20-2018.5555610.521M42720206020245000.3
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183428QJU55UB-20-2418.5555610.521M42720246020245000.3
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183437QJU55UB-24-2418.5555610.521M42724246020245000.3
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183446QJU70UB-18-182470721326M53518187540245000.3
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183455QJU70UB-18-202470721326M53518207540245000.3
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183464QJU70UB-18-242470721326M53518247540245000.3
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183473QJU70UB-18-282470721326M53518287540245000.3
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183482QJU70UB-18-302470721326M53518307540245000.3
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183498QJU70UB-18-352470721326M53518357540245000.3
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183507QJU70UB-20-202470721326M53520207540245000.3
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183516QJU70UB-20-242470721326M53520247540245000.3
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183525QJU70UB-20-282470721326M53520287540245000.3
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183534QJU70UB-20-302470721326M53520307540245000.3
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183543QJU70UB-20-352470721326M53520357540245000.3
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183552QJU70UB-24-242470721326M53524247540245000.3
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183568QJU70UB-24-282470721326M53524287540245000.3
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183577QJU70UB-24-302470721326M53524307540245000.3
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183586QJU70UB-24-352470721326M53524357540245000.3
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183595QJU70UB-28-282470721326M53528287540245000.3
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183604QJU70UB-28-302470721326M53528307540245000.3
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183613QJU70UB-28-352470721326M53528357540245000.3
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183622QJU70UB-30-302470721326M53530307540245000.3
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22183638QJU70UB-30-352470721326M53530357540245000.3
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする