ディスク型カップリング C2Lタイプ

ディスク型カップリング C2Lタイプ - アサ電子工業ディスク型カップリング C2Lタイプ - アサ電子工業ディスク型カップリング C2Lタイプ - アサ電子工業

ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP
テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要
テーパーロックタイプは位置合わせが容易
セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能

外径(Φmm)64質量(g)200~350種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)500~900締付方式テーパーロックキー溝(mm)なし内容量1個
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
常用トルク(N・m)
許容偏角(°)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22193553C2LCG-TL14-TL16141685±230460000.5
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193562C2LCG-TL14-TL18141882±230460000.5
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193587C2LCG-TL14-TL25142582±230460000.5
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193596C2LCG-TL15-TL15151585±230460000.5
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193605C2LCG-TL15-TL16151685±230460000.5
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193614C2LCG-TL15-TL18151882±230460000.5
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193623C2LCG-TL15-TL20152082±230460000.5
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193632C2LCG-TL15-TL25152582±230460000.5
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193648C2LCG-TL16-TL16161685±230460000.5
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193657C2LCG-TL16-TL18161882±230460000.5
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193666C2LCG-TL16-TL20162082±230460000.5
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193675C2LCG-TL16-TL25162582±230460000.5
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193684C2LCG-TL18-TL18181879±230460000.5
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193693C2LCG-TL18-TL20182079±230460000.5
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193702C2LCG-TL18-TL25182579±230460000.5
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193718C2LCG-TL20-TL20202079±230460000.5
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193727C2LCG-TL20-TL25202579±230460000.5
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193736C2LCG-TL25-TL25252579±230460000.5
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193745C2LCH-TL14-TL14141485±240380000.4
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193754C2LCH-TL14-TL15141585±240380000.4
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193763C2LCH-TL14-TL16141685±240380000.4
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193772C2LCH-TL14-TL18141882±240380000.4
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193788C2LCH-TL14-TL20142082±240380000.4
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193797C2LCH-TL14-TL25142582±240380000.4
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193806C2LCH-TL15-TL15151585±240380000.4
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193815C2LCH-TL15-TL16151685±240380000.4
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193824C2LCH-TL15-TL18151882±240380000.4
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193833C2LCH-TL15-TL20152082±240380000.4
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193842C2LCH-TL15-TL25152582±240380000.4
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193858C2LCH-TL16-TL16161685±240380000.4
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193867C2LCH-TL16-TL18161882±240380000.4
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193876C2LCH-TL16-TL20162082±240380000.4
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193885C2LCH-TL16-TL25162582±240380000.4
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193894C2LCH-TL18-TL18181879±240380000.4
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193903C2LCH-TL18-TL20182079±240380000.4
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193912C2LCH-TL18-TL25182579±240380000.4
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193928C2LCH-TL20-TL20202079±240380000.4
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193937C2LCH-TL20-TL25202579±240380000.4
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193946C2LCH-TL25-TL25252579±240380000.4
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193955C2LPJ-TL14-TL14141485±220540000.8
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193964C2LPJ-TL14-TL15141585±220540000.8
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193973C2LPJ-TL14-TL16141685±220540000.8
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193982C2LPJ-TL14-TL18141882±220540000.8
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22193998C2LPJ-TL14-TL20142082±220540000.8
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194007C2LPJ-TL14-TL25142582±220540000.8
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194016C2LPJ-TL15-TL15151585±220540000.8
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194025C2LPJ-TL15-TL16151685±220540000.8
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194034C2LPJ-TL15-TL18151882±220540000.8
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194043C2LPJ-TL15-TL20152082±220540000.8
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194052C2LPJ-TL15-TL25152582±220540000.8
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする