ディスク型カップリング KLCタイプ

ディスク型カップリング KLCタイプ - アサ電子工業ディスク型カップリング KLCタイプ - アサ電子工業ディスク型カップリング KLCタイプ - アサ電子工業

ディスクをVカラーで圧入組立し、更にハブに挿入することで強力合体
クランプボルトを大きくし、軸結合トルクをより強力に
ミスアライメント(偏心、偏角、伸縮、振動等)が小さく押さえられない場合は高耐久カーボンのディスクで対応

最高回転数(min-1[r.p.m])10000種類ディスクタイプ内容量1個
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(Φmm)
寸法H(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
常用トルク(N・m)
許容偏角(°)
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22196983KLC60C-18-1820.5191459.5828.530.4181864±0.85540.8
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
22196992KLC60C-18-2020.5191459.5828.530.4182064±0.85540.8
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197008KLC60C-18-2220.5191459.5828.530.4182264±0.85540.8
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197017KLC60C-18-2520.5191459.5828.530.4182564±0.85540.8
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197026KLC60C-18-2820.5191459.5828.530.4182864±0.85540.8
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197035KLC60C-20-2020.5191459.5828.530.4202064±0.85540.8
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197044KLC60C-20-2220.5191459.5828.530.4202264±0.85540.8
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197053KLC60C-20-2520.5191459.5828.530.4202564±0.85540.8
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197062KLC60C-20-2820.5191459.5828.530.4202864±0.85540.8
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197078KLC60C-22-2220.5191459.5828.530.4222264±0.85540.8
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197087KLC60C-22-2520.5191459.5828.530.4222564±0.85540.8
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197096KLC60C-22-2820.5191459.5828.530.4222864±0.85540.8
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197105KLC60C-25-2520.5191459.5828.530.4252564±0.85540.8
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197114KLC60C-25-2820.5191459.5828.530.4252864±0.85540.8
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197123KLC60C-28-2820.5191459.5828.530.4282864±0.85540.8
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197132KLC70C-20-2025211569.593333.6202071.4±0.86041
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197148KLC70C-20-2225211569.593333.6202271.4±0.86041
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197157KLC70C-20-2525211569.593333.6202571.4±0.86041
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197166KLC70C-20-2825211569.593333.6202871.4±0.86041
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197175KLC70C-20-3025211569.593333.6203071.4±0.86041
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197184KLC70C-20-3225211569.593333.6203271.4±0.86041
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197193KLC70C-22-2225211569.593333.6222271.4±0.86041
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197202KLC70C-22-2525211569.593333.6222571.4±0.86041
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197218KLC70C-22-2825211569.593333.6222871.4±0.86041
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197227KLC70C-22-3025211569.593333.6223071.4±0.86041
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197236KLC70C-22-3225211569.593333.6223271.4±0.86041
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197245KLC70C-25-2525211569.593333.6252571.4±0.86041
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197254KLC70C-25-2825211569.593333.6252871.4±0.86041
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197263KLC70C-25-3025211569.593333.6253071.4±0.86041
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197272KLC70C-25-3225211569.593333.6253271.4±0.86041
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197288KLC70C-28-2825211569.593333.6282871.4±0.86041
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197297KLC70C-28-3025211569.593333.6283071.4±0.86041
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197306KLC70C-28-3225211569.593333.6283271.4±0.86041
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197315KLC70C-30-3025211569.593333.6303071.4±0.86041
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197324KLC70C-30-3225211569.593333.6303271.4±0.86041
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197333KLC70C-32-3225211569.593333.6323271.4±0.86041
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197342KLC80C-20-2028292079.5103836.4202094±0.88041.2
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197358KLC80C-20-2228292079.5103836.4202294±0.88041.2
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197367KLC80C-20-2528292079.5103836.4202594±0.88041.2
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197376KLC80C-20-2828292079.5103836.4202894±0.88041.2
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197385KLC80C-20-3028292079.5103836.4203094±0.88041.2
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197394KLC80C-20-3228292079.5103836.4203294±0.88041.2
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197403KLC80C-20-3528292079.5103836.4203594±0.88041.2
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197412KLC80C-22-2228292079.5103836.4222294±0.88041.2
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197428KLC80C-22-2528292079.5103836.4222594±0.88041.2
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197437KLC80C-22-2828292079.5103836.4222894±0.88041.2
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197446KLC80C-22-3028292079.5103836.4223094±0.88041.2
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197455KLC80C-22-3228292079.5103836.4223294±0.88041.2
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197464KLC80C-22-3528292079.5103836.4223594±0.88041.2
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
22197473KLC80C-25-2528292079.5103836.4252594±0.88041.2
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする