ボールカップリング DBSCタイプ

ボールカップリング DBSCタイプ - アサ電子工業ボールカップリング DBSCタイプ - アサ電子工業

ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能が付いた新しいカップリング
外ハブ、内ハブ、球(複数)の3要素で構成された簡単な構造で低コストを実現
非常時の衝撃トルクにも耐えられる頑丈な構造
左右の穴径がΦ6~Φ12の範囲で、組み合わせを含め自由に選べる
強粘特殊グリースの使用により、1500rpmでも飛散しない
ポンプ、医療器、電動椅子、農機、運搬、建機、ロボット等に

常用トルク(N・m)6許容偏角(°)15(MAX)最高回転数(min-1[r.p.m])1500材質アルミダイカスト種類ジョイントタイプ破壊トルク(Nm)(静的)34ねじ径MM4締付トルク(N・m)2.5ねじりばね定数(N・m/rad)750軸方向変位(mm)偏角5°以下で±2.5、偏角15°では±1バックラッシ(°)1.2以下内容量1個
全16種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22202398DBSC20-6-6206641.5
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202407DBSC20-6-8206841.5
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202416DBSC20-6-102061041.5
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202425DBSC20-6-122061241.5
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202434DBSC20-8-6208641.5
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202443DBSC20-8-8208841.5
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
22202452DBSC20-8-102081041.5
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202468DBSC20-8-122081241.5
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202477DBSC20-10-62010641.5
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202486DBSC20-10-82010841.5
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202495DBSC20-10-1020101041.5
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
22202504DBSC20-10-1220101241.5
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202513DBSC20-12-62012641.5
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202522DBSC20-12-82012841.5
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202538DBSC20-12-1020121041.5
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202547DBSC20-12-1220121241.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする