ボールカップリング MBDタイプ

ボールカップリング MBDタイプ - アサ電子工業ボールカップリング MBDタイプ - アサ電子工業ボールカップリング MBDタイプ - アサ電子工業
(1件のレビュー)

ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
強粘特殊グリースを使用
MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能

材質SUS種類ジョイントタイプ内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
常用トルク(N・m)
許容偏角(°)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22202897MBD6-3-36.84691.73327.50.6152000±3
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
22202906MBD8-3-38.258112.53333.51.7152000±3
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
22202915MBD10-4-49.25.510122.844372.2153000±4
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
22202924MBD11-5-59.561112.52.855393153000±4
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
22202933MBD12-6-61171214366424153000±4
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
22202942MBD15-6-61271515.73.566467153000±4
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202958MBD15-6-81271515.73.568467153000±4
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202967MBD15-8-81271515.73.588467153000±4
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202976MBD20-6-61582020.546658.517123000±5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
22202985MBD20-6-81582020.546858.517123000±5
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202994MBD20-6-101582020.5461058.517123000±5
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203003MBD20-8-81582020.548858.517123000±5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
22203012MBD20-8-101582020.5481058.517123000±5
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
22203028MBD20-10-101582020.54101058.517123000±5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
22203037MBD24-8-818.51024255886426123000±5
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203046MBD24-8-1018.510242558106426123000±5
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
22203055MBD24-8-1218.510242558126426123000±5
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203064MBD24-10-1018.5102425510106426123000±5
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203073MBD24-10-1218.5102425510126426123000±5
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
22203082MBD24-12-1218.5102425512126426123000±5
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
22203098MBD28-12-1220.512.52827.5612126832123000±5
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203107MBD28-12-1420.512.52827.5612146832123000±5
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203116MBD28-12-1520.512.52827.5612156832123000±5
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203125MBD28-14-1420.512.52827.5614146832123000±5
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203134MBD28-14-1520.512.52827.5614156832123000±5
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203143MBD28-15-1520.512.52827.5615156832123000±5
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
22203152MBD32-16-162112.53229616167346123000±6
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203168MBD32-16-182112.53229616187346123000±6
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203177MBD32-16-202112.53229616207346123000±6
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203186MBD32-18-182112.53229618187346123000±6
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203195MBD32-18-202112.53229618207346123000±6
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203204MBD32-20-202112.53229620207346123000±6
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22202897
2020-10-02
用途: 小型精密機械の製作
SD Engineering

滑らかで信頼性があるつくりだ。高いがそれなりの構造で素晴らしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする