曜日別特売

リジッドカップリング RASタイプ

リジッドカップリング RASタイプ - アサ電子工業リジッドカップリング RASタイプ - アサ電子工業
(6件のレビュー)

ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ

材質アルミ種類リジッドタイプ内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
常用トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22205392RAS16-3-3-16633240.324000
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
22205408RAS16-3-4-16634240.324000
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
22205417RAS16-3-5-16635240.324000
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
22205426RAS16-3-6-16636240.324000
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
22205435RAS16-4-4-16644240.324000
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
22205444RAS16-4-5-16645240.324000
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
22205453RAS16-4-6-16646240.324000
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
22205462RAS16-5-5-16655240.324000
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
22205478RAS16-5-6-16656240.324000
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
22205487RAS16-6-6-16666240.324000
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
22205496RAS20-5-5-20755300.519000
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
22205505RAS20-5-6-20756300.519000
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
22205514RAS20-5-8-20758300.519000
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
22205523RAS20-5-10-207510300.519000
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
22205532RAS20-6-6-20766300.519000
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
22205548RAS20-6-8-20768300.519000
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
22205557RAS20-6-10-207610300.519000
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
22205566RAS20-8-8-20788300.519000
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
22205575RAS20-8-10-207810300.519000
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
22205584RAS20-10-10-2071010300.519000
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
22205593RAS25-8-8-2598836115000
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
22205602RAS25-8-10-25981036115000
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
22205618RAS25-8-11-25981136115000
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
22205627RAS25-8-12-25981236115000
オープン
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
22205636RAS25-10-10-259101036115000
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
22205645RAS25-10-11-259101136115000
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
22205654RAS25-10-12-259101236115000
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
22205663RAS25-11-11-259111136115000
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
22205672RAS25-11-12-259111236115000
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
22205688RAS25-12-12-259121236115000
オープン
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
22205697RAS32-12-12-3210121241212000
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
22205706RAS32-12-14-3210121441212000
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
22205715RAS32-12-15-3210121541212000
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
22205724RAS32-12-16-3210121641212000
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
22205733RAS32-14-14-3210141441212000
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
22205742RAS32-14-15-3210141541212000
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
22205758RAS32-14-16-3210141641212000
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
22205767RAS32-15-15-3210151541212000
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
22205776RAS32-15-16-3210151641212000
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
22205785RAS32-16-16-3210161641212000
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
22205794RAS40-15-15-4010.515154444000
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
22205803RAS40-15-16-4010.515164444000
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
22205812RAS40-15-18-4010.515184444000
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
22205828RAS40-15-20-4010.515204444000
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
22205837RAS40-16-16-4010.516164444000
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
22205846RAS40-16-18-4010.516184444000
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
22205855RAS40-16-20-4010.516204444000
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
22205864RAS40-18-18-4010.518184444000
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
22205873RAS40-18-20-4010.518204444000
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
22205882RAS40-20-20-4010.520204444000
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22205557
2022-10-21
用途: シャフトの保持
製造業

シャフトを取り付けてドリルチャックにくわえるジグを作るのに利用しました。精度もよくうまくいきました。

対象商品 : 22205557
2021-04-02
用途: 自作の鶏糞散布装置のモーター接続
農事企業 エコファーム田村農・林・水産業

鶏糞散布装置のレギュレータを自作し、ギヤドモーターと接続に使いました。
簡便にしてしっかりと接続できました。すこぶる快調に稼働しております。

対象商品 : 22205514
2021-03-17
用途: 送りネジとモーターの接続

カップリング本体は良い製品だとは思いますが、3個購入して固定用のいもねじが付属していたのが1個だけでした。たまたまほかに買っていたカップリングから移植しましたが、、

対象商品 : 22205636
2019-06-04
用途: 機械の改造
のぶよこ電気建設業・工事業

届くまでの時間はかかりましたが物は素晴らしいです。

対象商品 : 22205733
2018-04-11
用途: 薬液の攪拌機モーターと攪拌羽根シャフトとを連結する為にに使用。(低速回転、30/分
農・林・水産業

思ったより精工な仕上りです。欲をいえば取付ネジがやや小さいので
締めにくい為、もう1ランク上のネジの方が良いかと思います。
それを除けばほぼ満足かな。

対象商品 : 22205392
2017-06-01
用途: 回転軸の接手
その他業種

型番を気にせず写真を見て軸内径サイズを6mmφと思い込み注文。
実際に届いたのは軸内径は3mmφだった。
各商品の写真はサイズ別に実物と同じ写真であれば、型番を間違うことは
なかったと思われます。アルミでしたので自分で軸径を拡張しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リジットカップリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/219_2/
2023-02-16

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする