ウェルディングアダプタ

ウェルディングアダプタ - 日本発条(NHK)ウェルディングアダプタ - 日本発条(NHK)
材質SS内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22209066AD-100S-60301040100-
オープン6,398
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
22209075AD-150S-10050154015025
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22209084AD-50S-251552050-
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
22209093AD-75S-402078075-
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
67023769AD-75S【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)402078075-
オープン4,298
2,698
アウトレット
2,968(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする