日本発条(NHK)
レール
寸法L(mm)
1200
寸法H(mm)
22
寸法B(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22210712
WR-10
14
3
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22210728
WR-12
15
5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください