12インチ ファンレスタッチパネルPC

12インチ ファンレスタッチパネルPC - ロジテック

ATOM CPUを採用した12インチLCDパネル搭載のタッチパネルPCです。 直接ディスプレイに触って操作するので、POS、オペレーター向け端末、インフォメーション端末などの用途に最適です。
液晶一体型の製品です。
Windows XP及びWindows 7に対応。現行システムのハードウェアのみの入れ替えや新システムへの移行など、幅広くご使用頂けます。
FANレス設計。静かお店にも安心して設置ができる、ファンレス設計です。また、ハードディスクから、SSDに変更する事で可動部品を省くことでモーターレス化が実現しより高い信頼性を達成します。

用途産業用/業務用タッチパネルPC。仕様内蔵グラフィックス機能、ストレージ:CFast無し(装着不可)、ODD無し(装着不可)、拡張スロット:なし、システムファン:なし、キーボード/マウス:なし質量(kg)4(スタンド含む)ホワイト電源アダプター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×47×250(スタンド含まず)ランプ電源ランプ、HDDアクセスランプ、LANアクセスランプ最大解像度1024×768(XGA)使用環境動作時:温度 0~40℃、湿度10~90%(ただし結露無きこと) 、非動作時:温度 0~50℃、湿度10~90%防塵・防滴IP65/IP41(前面/背面)安全規格VCCI クラスA(準拠)穴サイズ(mm)75×75(VESA)画面サイズ12インチLCD Panelメモリースティックスロット1スロット/空き0スロット明るさ400cd/m2内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用CPU
スピーカー
記憶容量(GB)
チップセット
タッチパネル方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22217116LT-J1121/WS31Intel (R) ATOM D2550(内蔵)1×2W最大4Intel (R) NM105線式抵抗皮膜
オープン
取扱い終了
返品不可
22217125LT-J2121/WS31Intel (R) ATOM D2550(内蔵)1×2W最大4Intel (R) NM10静電容量
オープン
取扱い終了
返品不可
22217134LT-J3121/WS51Intel (R) Atom Processor E3845(内蔵)2×2W最大8Intel (R) Valleyview SoC integrated5線式抵抗皮膜
オープン
取扱い終了
返品不可
22217143LT-J4121/WS51Intel (R) Atom Processor E3845(内蔵)2×2W最大8Intel (R) Valleyview SoC integrated静電容量
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする