曜日別特売

590MPa級高張力鋼用溶接棒

590MPa級高張力鋼用溶接棒 - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

590MPa級高張力鋼に使用される耐吸湿性が良好な極低水素系溶接棒です。
全姿勢溶接で良好な作業性、X線性能を有し、溶着金属の水素量が極めて少なく、耐割れ性が優れ、機械的性質が良好です。

用途水圧鉄管、タンク、圧力容器、橋梁、海洋構造物、機械などに用いられるSM579、SPV450、HW390、HW450及び590MPa級高張力鋼(WEL-TEN590)の溶接。伸び(%)27引張強度(MPa)640吸収エネルギー(J)170(-20℃)内容量1箱(20kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22217466L-60 3.2×350350
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
22217475L-60 4.0×400400
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする