曜日別特売

耐硫酸露点腐食鋼S-TEN1用溶接棒

耐硫酸露点腐食鋼S-TEN1用溶接棒 - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

S-TEN1用低水素系全姿勢溶接棒で硫酸環境の耐食性に優れ、さらに塩酸環境での耐食性(耐塩酸露点腐食性)にも強くなっています。
また、全姿勢での作業性が良好で、耐割れ性、機械的性質が優れますので中・厚板の溶接に適しています。

用途火力発電、ごみ焼却プラントの排煙装置などに用いられる耐硫酸露点腐食鋼用(S-TEN1)の溶接。淡青伸び(%)29引張強度(MPa)570吸収エネルギー(J)170(0℃)内容量1箱(20kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22217484ST-16M 3.2×350350
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
22217493ST-16M 4.0×400400
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする