サマータイヤ HF201

サマータイヤ HF201 - HIFLY
(4件のレビュー)

コストパフォーマンスに優れたタイヤでアメリカ、ヨーロッパを始め、日本でも人気急上昇のブランドHIFLY(ハイフライ)。
HF201(エイチエフ ニイマルイチ)は、静粛性に加え、転がり抵抗や耐久性にも配慮して設計されていますので、快適なドライビングだけでなく、環境にも優しいコンフォートタイヤです。

本数1本内容量1本
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準リム幅(inch)
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22221203145/70R124.50B145/70R12 69T1451270
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22221212145/80R124.00B145/80R12 74T1451280
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22221228155/65R134.50B155/65R13 73T1551365
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22221237155/65R144.5J155/65R14 75T1551465
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22221246155/70R124.50B155/70R12 73T1551270
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22221255155/70R134.50B155/70R13 75T1551370
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22221264155/80R134.50B155/80R13 79T1551380
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22221273165/55R145J165/55R14 72H1651455
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22221282165/60R145J165/60R14 75H1651460
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22221298165/65R145J165/65R14 79T1651465
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22221307165/65R155J165/65R15 81T1651565
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22221316165/70R135.00B165/70R13 79T1651370
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22221325165/70R145J165/70R14 81T1651470
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22221334175/55R15-175/55R15 77T1751555
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22221343175/60R155J175/60R15 81H1751560
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22221352175/65R145J175/65R14 82T1751465
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22221368175/65R155J175/65R15 84H1751565
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22221377175/70R135.00B175/70R13 82T1751370
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22221386175/70R145J175/70R14 84T1751470
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22221395185/55R146J185/55R14 80H1851455
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22221404185/55R156J185/55R15 82V1851555
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22221413185/60R145 1/2J185/60R14 82H1851460
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22221422185/60R155 1/2J185/60R15 84H1851560
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22221438185/65R145 1/2J185/65R14 86H1851465
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22221447185/70R145 1/2J185/70R14 88H1851470
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22221456195/60R156J195/60R15 88V1951560
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22221465205/50R166.5J205/50R16 87V2051650
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22221474205/60R156J205/60R15 91V2051560
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22221483205/60R166J205/60R16 92V2051660
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22221492205/65R166J205/65R16 95H2051665
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22221508205/70R156J205/70R15 96H2051570
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22221517215/60R166.5J215/60R16 95V2151660
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22221526215/65R156 1/2J215/65R15 96H2151565
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22221535215/65R166.5J215/65R16 98H2151665
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22221544215/70R156.5J215/70R15 98H2151570
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22221553225/60R166.5J225/60R16 98H2251660
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22221237
2017-12-25
用途: タイヤ交換
AUTO HOUSE学園前自動車・二輪車・自転車関連業

不明な送料がある。送料が高すぎる。送料をもっと明確にしてください。

1が参考にしています
対象商品 : 22221228
2017-02-16
用途: タイヤ交換
GAIN TIME

格安で経費が削減できた、使ってみても違和感などは無く満足している。

対象商品 : 22221212
2016-08-20
用途: 車両のタイヤ整備

ハイフライタイヤは初めてです。様子見たいです。角が全くないため、ハンドリングは悪そうです

1が参考にしています
対象商品 : 22221316
2016-11-18
用途: 作業場への移動
運輸・通信業

雪が積もる所を走るわけでもないので、お試しに購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする