サマータイヤ NS-2

サマータイヤ NS-2 - NANKANG
(1件のレビュー)

創立50年の名門タイヤメーカー。高い技術力と品質の高さから、数多くの国際的な賞を受賞しているキングオブアジアンタイヤNANKANG(ナンカン)。
NS-2(エヌエスツー)は、ドライグリップ性能とウェット性能に優れたナンカンのフラッグシップスポーティータイヤです。機敏なステアリングレスポンス、スポーティーな運動性能と、快適性がうまくバランスされています。適度な静粛性も備えています。

本数1本内容量1本
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
ロードインデックス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22224335155/55R14155/55R14 73V155145573
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224344155/65R14155/65R14 75V155146575
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224353165/35R17165/35R17 75V165173575
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224362165/40R16165/40R16 73V165164073
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224378165/40R17165/40R17 75V165174075
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224387165/45R16165/45R16 74V165164574
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224396165/50R15165/50R15 72V165155072
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224405185/35R17185/35R17 82V185173582
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224414185/45R15185/45R15 75V185154575
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224423185/55R15185/55R15 82V185155582
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224432195/45R15195/45R15 78V195154578
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224448195/45R16195/45R16 84V195164584
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224457195/50R15195/50R15 82V195155082
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224466195/50R16195/50R16 84V195165084
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224475195/55R15195/55R15 85V195155585
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224484205/35R18205/35R18 81H205183581
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224493205/40R17205/40R17 84V205174084
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224502205/45R16205/45R16 87V205164587
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224518205/45R17205/45R17 88V205174588
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224527205/50R15205/50R15 86V205155086
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224536205/50R16205/50R16 87V205165087
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224545205/50R17205/50R17 93V205175093
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224554205/55R15205/55R15 88V205155588
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224563205/55R16205/55R16 91V205165591
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224572215/30R20215/30R20 82W215203082
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224588215/35R18215/35R18 84H215183584
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224597215/35R19215/35R19 85Y215193585
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224606215/40R17215/40R17 87V215174087
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224615215/40R18215/40R18 89H215184089
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224624215/45R17215/45R17 91V215174591
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224633215/50R17215/50R17 91V215175091
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224642215/55R16215/55R16 93V215165593
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224658225/30R20225/30R20 85W225203085
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224667225/35R18225/35R18 87H225183587
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224676225/35R19225/35R19 88Y225193588
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224685225/35R20225/35R20 90Y225203590
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224694225/40R18225/40R18 92H225184092
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224703225/40R19225/40R19 93Y225194093
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224712225/45R17225/45R17 94V225174594
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224728225/45R18225/45R18 95H225184595
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224737225/50R16225/50R16 92V225165092
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224746225/55R17225/55R17 101W2251755101
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224755235/35R19235/35R19 91Y235193591
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224764235/35R20235/35R20 92W235203592
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224773235/40R17235/40R17 90V235174090
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224782235/40R18235/40R18 95H235184095
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224798235/45R17235/45R17 94V235174594
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224807245/30R19245/30R19 89Y245193089
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224816245/30R20245/30R20 95Y245203095
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22224825245/30R22245/30R22 92W245223092
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22224335
2018-01-05
用途: タイヤ交換
卸売・小売業

グリップもそこそこで良いと思います。若干減りが早いかなと思いますが、この価格なら十分な性能です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする