155/65R14 サマータイヤ NS-2 NANKANG 22224344

155/65R14 サマータイヤ NS-2 NANKANG 22224344 155/65R14 サマータイヤ NS-2 NANKANG 22224344

サマータイヤ NS-2

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード22224344 品番155/65R14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は72種類から選べます 他の種類を見る

創立50年の名門タイヤメーカー。高い技術力と品質の高さから、数多くの国際的な賞を受賞しているキングオブアジアンタイヤNANKANG(ナンカン)。
NS-2(エヌエスツー)は、ドライグリップ性能とウェット性能に優れたナンカンのフラッグシップスポーティータイヤです。機敏なステアリングレスポンス、スポーティーな運動性能と、快適性がうまくバランスされています。適度な静粛性も備えています。

本数1本 タイヤサイズ155/65R14 75V タイヤ幅(mm)155 リム径(inch)14 偏平率(%)65 ロードインデックス75 速度記号V

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22224335
2018-01-05
用途:
タイヤ交換
卸売・小売業

グリップもそこそこで良いと思います。若干減りが早いかなと思いますが、この価格なら十分な性能です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする