サマータイヤ RX615

サマータイヤ RX615 - NANKANG
(1件のレビュー)

創立50年の名門タイヤメーカー。高い技術力と品質の高さから、数多くの国際的な賞を受賞しているキングオブアジアンタイヤNANKANG(ナンカン)。
RX615(アールエックスロクイチゴ)は、従来のナンカンのコンフォートタイヤよりも静粛性と快適性を向上させた最新コンフォートタイヤです。ウェット性能、燃費性能、ハンドリング性能、耐久性にも優れています。

本数1本内容量1本
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
ロードインデックス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22225762155/65R13155/65R13 73T155136573
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22225778165/70R13165/70R13 79T165137079
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22225787175/65R14175/65R14 82H175146582
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22225796175/70R14175/70R14 84H175147084
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22225805185/55R16185/55R16 83V185165583
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22225814185/65R14185/65R14 86H185146586
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22225823185/65R15185/65R15 88H185156588
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22225832185/70R14185/70R14 88H185147088
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22225848195/60R15195/60R15 88H195156088
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22225857195/65R14195/65R14 89H195146589
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22225866195/65R15195/65R15 91H195156591
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22225875195/70R14195/70R14 91H195147091
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22225884205/55R16205/55R16 94V205165594
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22225893205/60R15205/60R15 91H205156091
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22225902215/45R17215/45R17 91V215174591
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22225918215/60R16215/60R16 99V215166099
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22225927215/65R15215/65R15 96H215156596
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22225936225/60R15225/60R15 96V225156096
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
22225945225/60R16225/60R16 98V225166098
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22225787
2017-09-04
用途: 通勤、買い物。

走行してても違和感はなく快適です。ただ履き替えたばかりなので減り具合と雨の日に乗れてないので何とも言えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする