曜日別特売
(48件のレビュー)
材質ポリエチレン半透明加工シングル内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
番手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22217755HC0105約0.022950100#30
オープン
2,390
2,629(税込)
当日出荷
22217764HC0106約0.0221800100#30
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
22217773HC0108約0.0281800100#50
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
22217782HC0101約0.06180050#100
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
22217798HC0102約0.06200050#100
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
22217807HC0103約0.075180050#150
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
22217816HC0104約0.075200050#150
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
車上渡し
22217825HC0107約0.12180050#200
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
22217834HC0110約0.12200050#200
オープン
6,398
7,038(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22217816
2025-10-06
用途: 畑の太陽光消毒用
農・林・水産業

足りなくなったビニールの補充で使いましたが、強度があり、土を草が破る心配もありませんでした。

2025-09-17
用途: 畑の草を覆う為

厚さ0.075mmにしましたが、人が踏んでも簡単には破れず、適度な値段で良かったです。

2025-08-04
用途: 梱包
大石事務所その他業種

美術品の梱包につかっていますが、完璧です。
薄くも厚くもなく、梱包しやすく、保護もできます。
価格もリーズナブルです。

対象商品 : 22217834
2024-10-19
用途: イチヂクの雨除け
その他業種

イチヂクの雨除けに使っています、イチヂクは上向に実っていて完熟すると上が割れてくるので雨が降ってきて割れた所から水が入るとすぐに痛んでしまいます。このポリフィルムは丈夫でとても良く重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 22217773
2024-11-28
用途: 反物の梱包
製造業

厚み0.028ですか0.02とくらべても格段に強度がしっかりしていますし、カットなど作業がしやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 22217798
2024-04-04
用途: 住宅気密測定時
建設業・工事業

住宅気密測定時に機械を設置する場所に使用します。
強度も十分あり問題ないです。

対象商品 : 22217798
2024-06-04
用途: 木材の梱包に使用
ランバーワン株式会社建設業・工事業

幅があり、とても便利で2枚重ねのものよりも手間が省けて重宝している。
出荷の時の、養生及び梱包に便利です。
リピ-タ-です。

対象商品 : 22217773
2023-07-26
用途: 製品の梱包

製品出荷の際、キズ、汚れ防止に使っています。
リピです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする