曜日別特売

ドライバドリル

ドライバドリル - 京セラインダストリアルツールズドライバドリル - 京セラインダストリアルツールズドライバドリル - 京セラインダストリアルツールズドライバドリル - 京セラインダストリアルツールズドライバドリル - 京セラインダストリアルツールズドライバドリル - 京セラインダストリアルツールズドライバドリル - 京セラインダストリアルツールズドライバドリル - 京セラインダストリアルツールズ
(3件のレビュー)

●ビットの着脱が容易にできるキーレスチャックを採用した組立家具や工作の穴あけ・ネジ締めに適したドライバードリルです
●スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速付きです
●ネジ締め時に最適なトルクが選べる20段階クラッチです
●キーレスチャックによりビットの着脱が素早く簡単です
●正転/逆転の切り替えがすばやくできる切替えスイッチ付きです

用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め付属品プラスドライバービット(No.2×65mm)×1材質ハウジング:ABS/チャック:鉄+ゴム/電源コード:PVC質量(kg)0.8電流(A)0.8コード長さ(m)2チャック能力(mm)0.8~10型番MDD-10穴あけ能力(mm) 鉄工5電源(単相/V)100ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.8×41トルク(N・m)6.4電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])0~540クラッチ数(段)20クラッチトルク(N・m)0.6~3.0内容量1台
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用して下さい
※使用中は本体を確実に保持して下さい
※使用中は工具類(ビット・キリなど)や切り屑などに顔や手を近づけないで下さい
※使用中は軍手などの巻き込まれるおそれのある手袋は使用しないでください
※誤って落としたりぶつけたときは本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大トルク(N・m)
回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
電源(V)
穴あけ能力(mm) 木工
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22231502MDD-106.40~54075単相10010
8,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22231502
2023-06-15
用途: エフェクターケースの穴あけ
その他業種

回転時の音が掃除機よりも小さいくらいなので近所の迷惑にならないのがよい。
アルミケースへの穴あけも簡単にできた。

対象商品 : 22231502
2023-06-09
用途: 簡単な小屋作り

商品については想像してとおりで満足している。
付属の部品…例えばドリルの各種サイズのものの照会が欲しかった

対象商品 : 22231502
2017-03-03
用途: ゴルフクラブヘッドホーゼル内掃除作業
サービス業

コンパクトで持ちやすいグリップです。耐久性はこれから

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする