橋本クロス
ドラム缶用オイルシート Φ550mm
ドラム缶の天板への油の垂れ落ちを吸収します。
200L用のドラム缶に対応しています。
雨水等を吸収しないので、屋外での使用にも適してます。
用途
油専用。
対応
オイル
トラスコ品番
792-3457
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
3~4
寸法(Φmm)
550
吸収量
0.8L/枚
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22238703
WHOD-55
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください