協和ハーモネット
600Vビニル絶縁ビニルシース平形ケーブル
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性等加工性を高めました。寒暖に関係なくフルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持できます。
種類
電力ケーブル
芯数(C)
2
色
灰
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
導体外径(Φmm)
全長(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22241327
VVF 1.6mm X 2C
1巻(5m)
1.6
5
取扱い終了
22241336
VVF 1.6mm X 2C
1巻(10m)
1.6
10
取扱い終了
22241345
VVF 1.6mm X 2C
1巻(15m)
1.6
15
取扱い終了
22241354
VVF 1.6mm X 2C
1巻(20m)
1.6
20
取扱い終了
22241363
VVF 1.6mm X 2C
1巻(30m)
1.6
30
取扱い終了
22241372
VVF 2.0mm X 2C
1巻(5m)
2
5
取扱い終了
22241388
VVF 2.0mm X 2C
1巻(10m)
2
10
取扱い終了
返品不可
22241397
VVF 2.0mm X 2C
1巻(15m)
2
15
取扱い終了
返品不可
22241406
VVF 2.0mm X 2C
1巻(20m)
2
20
取扱い終了
返品不可
22241415
VVF 2.0mm X 2C
1巻(30m)
2
30
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表