SLO型スイベルジョイント(1300/1400)

SLO型スイベルジョイント(1300/1400) - エステック(Stek)SLO型スイベルジョイント(1300/1400) - エステック(Stek)SLO型スイベルジョイント(1300/1400) - エステック(Stek)

ボディー側の配管取付ねじをホースニップル用にGねじ(PF)にした製品で、ジョイントへのホース配管をスムーズに行えるため、現場での作業効率を向上させます。

形状スイベルジョイント最高回転数(min-1[r.p.m])揺動温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)21使用流体一般作動油内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
寸法X(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22244075SLO-130219253517.5317195
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
22244084SLO-1303222842203510228
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
22244093SLO-13042734492341132711
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
22244102SLO-13063641582648193616
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
22244118SLO-13084147653256254120
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
22244127SLO-13125054724067315026
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
22244136SLO-140219253517.5317195
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
22244145SLO-1403222842203510228
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
22244154SLO-14042734492341132711
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
22244163SLO-14063641582648193616
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする