エステック(Stek)
SLO型スイベルジョイント(4300/4400)
工作機械や建設機械車両などに従来から広く使用されている製品で、シール部分にOリングを使用したシンプルな構造でリーズナブルなプライスの製品です。
形状
スイベルジョイント
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
揺動
温度範囲(℃)
-20~+80
最高使用圧力(MPa)
21
使用流体
一般作動油
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法X(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22244172
SLO-4302
19
23
35
17.5
31
19
5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
22244188
SLO-4303
22
27
42
20
35
22
8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
22244197
SLO-4304
27
33
49
23
41
27
11
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
22244206
SLO-4306
36
40
58
26
48
36
16
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
22244215
SLO-4308
41
45
65
32
56
41
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
22244224
SLO-4312
50
52
72
40
67
50
26
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22244233
SLO-4314
60
60
85
46
75
60
30
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22244242
SLO-4320
70
70
100
52
85
70
36
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
22244258
SLO-4402
19
23
35
17.5
31
19
5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22244267
SLO-4403
22
27
42
20
35
22
8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22244276
SLO-4404
27
33
49
23
41
27
11
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
22244285
SLO-4406
36
40
58
26
48
36
16
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22244294
SLO-4408
41
45
65
32
56
41
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください