エステック(Stek)
SLU型スイベルジョイント
シールにUパッキンを使用し、シャフト強度をアップする事により、最高使用圧力35MPaの耐圧性能を実現しました。
Oリングタイプに比べ耐久性及び、損失トルク面で優れています。
形状
スイベルジョイント
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
揺動
温度範囲(℃)
-20~+80
最高使用圧力(MPa)
35
使用流体
一般作動油
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法X(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22244303
SLU-4302
27
27
49
27
32
27
5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
22244312
SLU-4303
27
27
49
27
32
27
8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
22244328
SLU-4304
36
36
54
29
40
36
12
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
22244337
SLU-4306
41
41
64
33
445
41
16
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
22244346
SLU-4308
50
50
70
40
52
50
20
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
22244355
SLU-4402
27
27
49
27
32
27
5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22244364
SLU-4403
27
27
49
27
32
27
8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22244373
SLU-4404
36
36
54
29
40
36
12
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
22244382
SLU-4406
41
41
64
33
45
41
16
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
22244398
SLU-4408
50
50
70
40
52
50
20
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください