エステック(Stek)
SLT型スイベルジョイントAシリーズ
旧SLN・SLIの対応品として開発された商品で、PTEFとOリングの組み合わせキャップシールをシングルシール方式にて製作したジョイントです。
形状
スイベルジョイント
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
30
温度範囲(℃)
-20~+80
最高使用圧力(MPa)
21
使用流体
空気、一般作動油
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法X(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22244407
SLT-4302A
22
27
39
22.5
34
22
4.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22244416
SLT-4303A
27
33
46
25.5
39
27
8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22244425
SLT-4304A
36
40
54
29
46
36
12
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22244434
SLT-4306A
41
45
65
35
56
41
16
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22244443
SLT-4308A
50
52
72.5
41.5
64.5
50
20
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22244452
SLT-4312A
60
60
89
54
82
60
26
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22244468
SLT-4402A
22
27
39
22.5
34
22
4.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22244477
SLT-4403A
27
33
46
25.5
39
27
8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22244486
SLT-4404A
36
40
54
29
46
36
12
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22244495
SLT-4406A
41
45
65
35
56
41
16
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22244504
SLT-4408A
50
52
72.5
41.5
64.5
50
20
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください