曜日別特売

SLT型スイベルジョイントBシリーズ

SLT型スイベルジョイントBシリーズ - エステック(Stek)SLT型スイベルジョイントBシリーズ - エステック(Stek)SLT型スイベルジョイントBシリーズ - エステック(Stek)
(1件のレビュー)

水及び水溶性クーラント液用として開発された製品で、PTFEとOリングの組み合わせキャップシールをダブルシール方式で採用することにより、最高使用圧力35MPaを実現しました。
ボディー・シャフトはニッケル、リンの防錆メッキ(カニゼンメッキ)を施してあり、耐水性、および耐久性も優れています。

形状スイベルジョイント最高回転数(min-1[r.p.m])30温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)35使用流体水、水溶性クーラント液、一般作動油内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法X(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22244513SLT-4302B22223922.534224.5
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
22244522SLT-4303B27274622.539278
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
22244538SLT-4304B36365429463612
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
22244547SLT-4306B41416535564116
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
22244556SLT-4308B505072.541.564.55020
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
22244565SLT-4312B60608954826026
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
22244574SLT-4314B707010262957030
オープン
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
22244583SLT-4402B22223922.534224.5
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
22244592SLT-4403B27274622.539278
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
22244608SLT-4404B36365429463612
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
22244617SLT-4406B41416535564116
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
22244626SLT-4408B505072.541.5645020
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
22244635SLT-4412B60608954826026
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22244556
2017-01-08
用途: 洗浄作業
有限会社白峰水産

SLT-4308B スイベルジョイント本体のメンテナンスしたいのですがOリング類の購入ができない。メーカーに問い合わせをしたが対応をしてくれません。困っています。モノ太郎でセットで販売してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする