曜日別特売

LIN型ロータリージョイント

LIN型ロータリージョイント - エステック(Stek)LIN型ロータリージョイント - エステック(Stek)

空圧用ロータリージョイントして開発した製品です。シールにカーボン系シーリングを使用し、軸受部にはボールベアリングを使用してるため、高い耐久性を備えており。最高200min-1での使用が可能です。
ボディ材質にはアルミニウムを使用することにより、軽量化を実現しました。

材質アルミニウム形状ロータリージョイント温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気接続ねじ種類Rc×G内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法Lo(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22244714LIN-4102382296422197
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
22244723LIN-410342281069.5242410
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
22244732LIN-410450321282272712
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
22244748LIN-410655401498363616
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
22244757LIN-4108654816111414120
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする