ワイヤレスで複数の矢印板が同期点滅。
99台(最大約1km間)まで同期可能。
点滅パターンは8通り。
ワイヤレス同期システムと多彩な点滅パターンで、より一層の視認性アップ。
仕様操作部:7セグLED(2桁表示)、操作部ボタン:電源・点滅パターン・ID、夜間自動点滅機能付き、アンテナ内蔵セット内容本体3台+専用ケース材質フレーム部/アルミ、ベース部/鉄、矢印部/ポリカーボネート質量(kg)約5周波数(Hz)(無線)2.4G寸法(幅W×高さH)(mm)756×450(ケース:800W×320H×500D)使用電池単一電池3本(別売)LED色赤(30個)点滅8パターン(P1:同時点滅、P2:交互点滅、P3:連続流動、P4:連続流動(3倍速)、P5:連続流動(6倍速)、P6:連続流動(10倍速)、P7:全体流動、P8:交互流動)無線規格IEEE802.15.4点灯時間約100時間内容量1セット(3台)