充電ドリルドライバー 18V 5.0Ah

充電ドリルドライバー 18V 5.0Ah - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

クラス最短、デザイン一新。
狭所作業で取り回しがラク。
ハイパワーで粘り強い。
優れた耐久性。

穴あけ能力
Highモード:ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約50穴、木工・米松(Φ21×120mm)約150穴、ウッディングコアドリル
(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約45穴 Lowモード:ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約75穴
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5ねじ締め能力Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約1750本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約1250本チャック(mm)キイレス/Φ1.5~13最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾丸体)高速/12[122]・低速/32[327]、(剛性体)低速/50[510]充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60クラッチ数(段)18クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみバッテリーリチウムイオン本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)178×250×68(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)本体質量(kg)2.05(電池パック装着時)充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900消費電力(W)充電器/198防塵防水性能IP56付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能回転数(min-1[回/分])高速/70~1580、低速/30~470内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22252012EZ74A2LJ2G-B
78,000
取扱い終了
代替品有
22252028EZ74A2LJ2G-R
78,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22252012EZ74A2LJ2G-B46425698EZ74A3LJ2G-BEZ74A2LJ2G-B ドリルドライバー 18V EZ74A3 Panasonic(パナソニック) 46425698ドリルドライバー 18V EZ74A3Panasonic(パナソニック)1台
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22252028EZ74A2LJ2G-R46425707EZ74A3LJ2G-REZ74A2LJ2G-R ドリルドライバー 18V EZ74A3 Panasonic(パナソニック) 46425707ドリルドライバー 18V EZ74A3Panasonic(パナソニック)1台
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22252028
2020-01-20
用途: 鉄・ステンレス等の穴あけ
シャープロック

使用しやすく重宝しておりますが、もう少し軽くなると更に使用しやすいと思います。

対象商品 : 22252012
2018-11-22
用途: 現場作業
建設業・工事業

思ったより回転が早く、穴あけがスピーディ、クラッチもあるので、楽でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする