充電インパクトドライバー 18V 3.0Ah

充電インパクトドライバー 18V 3.0Ah - Panasonic(パナソニック)

世界最短、117.8mm。
作業に支障をきたさないよう電池を配置。
長時間作業でも疲れにくいセンターバランス設計。
締めやすさを革新。
芯ブレを抑制しカムアウトを低減。
磨き上げた耐久性。
かつてないデザイン、上質感。

バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)/約420本、耐震金物ビス(Φ5.5×75mm)/約220本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)テクスモード時/約590本ボルト締め能力(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)/約680本、(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)/約220本 ※適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(正逆同トルク)/160[1630]充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約55バッテリーリチウムイオン本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)118mm×226mm×66(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)本体質量(kg)1.5充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900消費電力(W)充電器/198打撃数(bpm[回/分])強モード/0~3100、中モード/0~2900、 弱モード/0~1900、テクス用モード/0~1200防塵防水性能IP56付属品電池パック18V 3.0Ah(PNタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能振動3軸合成値(m/s2)13.2回転数(min-1[回/分])強モード/0~2500、中モード/0~1450、弱モード/0~950、テクス用モード/0~2500内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22252195EZ75A7PN2G-B
77,300
取扱い終了
代替品有
22252213EZ75A7PN2G-Hグレー
62,800
取扱い終了
代替品有
22252204EZ75A7PN2G-R
62,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22252195EZ75A7PN2G-B46425603EZ76A1PN2G-B画像準備中インパクトドライバー 18V EZ76APanasonic(パナソニック)1台
78,980
税込86,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22252213EZ75A7PN2G-H46425628EZ76A1PN2G-H画像準備中インパクトドライバー 18V EZ76APanasonic(パナソニック)1台
78,980
税込86,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする