SYS(シブタニ)
掃出しピース
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
ビスの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22245396
SB-26
ヘアーライン
-
¥
330
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22245545
SB-45
生地
【4.0×30サラサンロックネジ】+SUS:1本付、【4.0×10ナベサンロックネジ】+SUS:1本付
¥
330
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください