曜日別特売

戸車

戸車 - SYS(シブタニ)戸車 - SYS(シブタニ)戸車 - SYS(シブタニ)戸車 - SYS(シブタニ)
内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A'(mm)
寸法A(mm)
寸法B'(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22245642ST-11-45R4045R411106-8010018.5Φ4×Φ8サラ602.5
3,080
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
22245667ST-14-------------
880
849
934(税込)
当日出荷
22245624ST-11-30R2530R38.66.54-637413Φ3.5×Φ6サラ45.61.5
2,090
取扱い終了
返品不可
22245633ST-11-35R3035R38.674-637413Φ3.5×Φ6サラ45.61.5
3,000
取扱い終了
返品不可
22245658ST-11-45F-45-1112.5611.58010018.5Φ4×Φ8サラ602.5
3,630
取扱い終了
返品不可
22245703ST-149-45-45-91711966801353Φ4.5×Φ8.5サラ1.6
2,750
取扱い終了
返品不可
22245712ST-149-60-60-11.52014171201402196Φ6.5×Φ12.5サラ2.3
4,510
取扱い終了
返品不可
22245728ST-149-75-75-11.52014171201402196Φ6.5×Φ12.5サラ2.3
5,390
取扱い終了
返品不可
22245737ST-149-90-90-13.523161613015521108Φ6.5×Φ12.5サラ2.3
8,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする