曜日別特売

戸車(ディグレール用)

戸車(ディグレール用) - SYS(シブタニ)戸車(ディグレール用) - SYS(シブタニ)
(1件のレビュー)
材質枠:ステンレス、車:ポリアミド樹脂仕上枠:パレル研磨、車:生地ビスの呼び【3.1×20サラ木ネジ】+SUS:2本付耐荷重(2ヶ当り)(kg)40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22245694ST-910-36
1,100
959
1,055(税込)
当日出荷
22245685ST-910-30
640
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22245694
2017-04-20
用途: 職場の間仕切り戸車

ずっと量販店で探したのですが、同品が無く業者の方に来て頂き、見積もりして頂いた所、かなりの高額で取り替えずガマンしていました。モノタロウさんで同品を見つけた時は価格を見て喜びました。早速購入して取り替えたら、寸法もピッタリで、更には嘘みたいにスムーズに動いて、皆さんから喜んで頂けました。何でも安価で揃うモノタロウさん。今後も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする