曜日別特売

重量用丁番

重量用丁番 - SYS(シブタニ)重量用丁番 - SYS(シブタニ)重量用丁番 - SYS(シブタニ)重量用丁番 - SYS(シブタニ)重量用丁番 - SYS(シブタニ)重量用丁番 - SYS(シブタニ)重量用丁番 - SYS(シブタニ)重量用丁番 - SYS(シブタニ)
(1件のレビュー)
仕上羽根:ヘアーライン、軸:生地内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
材質
幅(mm)
ねじ穴数
勝手
係数
ビスの呼び
種類
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22245956DH-420S-2166.4ステンレス108858.3-旗丁番5.5
10,890
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
22245965DH-420S-2166.4ステンレス108858.3-旗丁番5.5
10,890
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
22245974DH-421S-2166.4ステンレス108858.3-旗丁番5.5
10,890
8,998
9,898(税込)
当日出荷
22245983DH-421S-2166.4ステンレス108858.3-旗丁番5.5
10,890
8,998
9,898(税込)
当日出荷
22245992DH-340S210ステンレス1657-68.3【M8×20サラ小ネジ】+SUS:7本付旗丁番5
22,660
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
22246008DH-340S-1210ステンレス1557-68.3【M8×20サラ小ネジ】+SUS:7本付旗丁番-
22,660
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
22246017DH-340S-1T210ステンレス1557-68.3【M8×20サラ小ネジ】+SUS:14本付旗丁番-
24,860
22,980
25,278(税込)
当日出荷
22246026DH-340S-3210ステンレス1500-68.3-旗丁番-
21,780
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
22246035DH-340SH210ステンレス1657-68.3【M8×20六角ボルト】SUS:7本付旗丁番-
22,660
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
22246044DH-343S250羽根:ステンレス、軸:ステンレス、軸受け:ボールベアリング1657-80.3【M8×20サラ小ネジ】+SUS:7本付旗丁番-
65,120
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
22246053DH-341S150ステンレス1085-37.4【M6×18サラ小ネジ】+SUS:5本付重量用丁番-
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
22246062DH-342S150ステンレス1190-39.4-旗丁番-
10,340
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
22246078DH-345S-1250羽根:ステンレス、軸:ステンレス、軸受け:ボールベアリング2408-113.6【M10×20六角ボルト】SUS:8本付旗丁番-
70,180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22245983
2019-06-28
用途: 丁番交換
建設業・工事業

既存の鋼製扉が重くて丁番が曲がってしまっていました。今回選んだ丁番はとても丈夫で重さにも耐え、無事に交換できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする