曜日別特売

中厚丁番

中厚丁番 - SYS(シブタニ)中厚丁番 - SYS(シブタニ)中厚丁番 - SYS(シブタニ)中厚丁番 - SYS(シブタニ)中厚丁番 - SYS(シブタニ)中厚丁番 - SYS(シブタニ)中厚丁番 - SYS(シブタニ)中厚丁番 - SYS(シブタニ)
材質羽根:ステンレス、軸:ステンレス種類平丁番仕上羽根:ヘアーライン、軸:生地内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
ねじ穴数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22246595DH-255S-5151354
330329
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
22246604DH-255S-6464396
440399
329
アウトレット
362(税込)
当日出荷
残り2点です
22246613DH-255S-7676456
550529
529
582(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
22246622DH-255S-8989556
880799
799
879(税込)
5日以内出荷
22246638DH-255S-102102638
1,100999
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする