SYS(シブタニ)
換気レジスター(レジスターガラリセット)
(2件のレビュー)
材質
アルミ
仕上
アルマイトクリアー
付属品
防虫網付き
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
色
開口面積(cm
2
)
ビスの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22246857
DA-108
【切り欠き】350×170
シルバー
【セット】105、【外部ガラリ】105、【内部レジスタ】168
【M4×6トラスト小ネジ】+SUS:4本付
¥
6,930
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
22246823
DA-102
【切り欠き】420×210
シルバー
【セット】180、【外部ガラリ】180、【内部レジスタ】200
【M4×10トラスト小ネジ】+SUS:4本付
¥
7,050
取扱い終了
22246832
DA-102
【切り欠き】420×210
ブロンズ
【セット】180、【外部ガラリ】180、【内部レジスタ】200
【M4×10トラスト小ネジ】+SUS:4本付
¥
7,500
取扱い終了
返品不可
22246848
DA-102
【切り欠き】420×210
ホワイト
【セット】180、【外部ガラリ】180、【内部レジスタ】200
【M4×10トラスト小ネジ】+SUS:4本付
¥
7,590
取扱い終了
22246866
DA-108
【切り欠き】350×170
ブロンズ
【セット】105、【外部ガラリ】105、【内部レジスタ】168
【M4×6トラスト小ネジ】+SUS:4本付
¥
6,200
取扱い終了
22246875
DA-108
【切り欠き】350×170
ホワイト
【セット】105、【外部ガラリ】105、【内部レジスタ】168
【M4×6トラスト小ネジ】+SUS:4本付
¥
8,030
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください