SYS(シブタニ)
重量用アームストッパー
材質
ステンレス
仕上
ヘアーライン
ビスの呼び
枠側:【M8×20ナベ小ネジ】+SUS:4本付、障子側:【M8×70全ネジ六角ボルト】+SUS:4本付、【M8六角ナット】SUS:4本付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22247794
DS-27
右
¥
33,330
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56493815
DS-27
左
¥
33,330
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください