SYS(シブタニ)
掘込引手
(1件のレビュー)
材質
ステンレス
種類
掘込引手
仕上
ヘアーライン
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ビスの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22247803
DU-73
【M4×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
22247812
DU-75
【M4×D6×6サラ小ネジ】+SUS:2本付(Dt=45mm)、【M4×D6×12サラ小ネジ】+SUS:2本付(Dt=50mm)
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22247828
DU-76
【M4×D6×6サラ小ネジ】+SUS:2本付(Dt=40mm用)
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22247846
DU-78
【M4×D6×6サラ小ネジ】+SUS:2本付(Dt=40mm)、【M4×D6×12サラ小ネジ】+SUS:2本付(Dt=45mm)
¥
3,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
22247837
DU-77
【M4×D6×16サラ小ネジ】+SUS:2本付(Dt=40mm用)
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください