1年で急に錆びてくる。
値段相応商品で3年で買い替え。
ドアの郵便受けを少し改修し取り付けました。A4サイズの雑誌等も投入可能になって満足です。このような物も入手可能なのでありがたいです。
ステンレス製品でも、わずかに錆びます。ドアーにペンキを塗るときに一緒にペンキを塗っていましたが、同じ製品が見つかったので、今回は交換用に購入しました。
この大きさの、A4が楽に投入できるものが少なくて、これならOKだと思いました。
見栄えもよくて、自作としては良いものが出来上がりました。
同品を2000年に購入し玄関口に設置し21年間の使用をしてきました。数ヶ月前より扉が少し浮く感じになり交換をすることになりましたが、寸法違いなどで取付が面倒にならぬように同一品番の交換理由となりました。不良品を外してみたら蓋バネを押さえているロッド部分が上側に曲がっていただけでペンチで曲げ治したら使えるようになりましたがバネの力はかなり弱っていましたので替えてよかったですが、まだステンで錆びもなく使える範囲はおもいました。変形の理由は広告が多いときの新聞を無理やり押し込まれた為とおもいます。
取り付けしやすく お値段もお手頃で
とても良い商品です
お玄関のドアポストの小さな傷や錆が気になっておりました
こんなに簡単に取り付けできるのなら早くに購入すればよかったです