曜日別特売

消音ドアガード(内開用)

消音ドアガード(内開用) - SYS(シブタニ)消音ドアガード(内開用) - SYS(シブタニ)
シルバー仕上サーチライトニッケルクロム材質亜鉛ダイキャスト軟質塩ビ(先端部)ビスの呼び本体取付ネジ:【M4×12サラ小ネジ】+SUS:3本付、受け取付ネジ:【M4×10ナベ小ネジ】+SUS:4本付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22249492DL-81T
3,850
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする